Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -100kPa bis 100 kPa, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7007597
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PSE563-01-28
EAN/GTIN:
     5059039833252
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Flüssigkeit, Gas
Betriebsdruck max. = 100 kPa
Betriebsdruck min. = -100kPa
Prüfdruck = 500kPa
Versorgungsspannung = 12 → 24V dc
IP Schutzart = IP65
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Drucksensor für Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Flüssigkeit, Gas
Betriebsdruck max.:
100 kPa
Betriebsdruck min.:
-100kPa
Prüfdruck:
500kPa
Versorgungsspannung:
12 → 24V dc
IP Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 1bar, differenzdrucksensor, drucksensor smc, 7007597, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, PSE5630128, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
84
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 181,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,99*
€ 184,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 204,64*
€ 248,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-28-C
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.