Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD LED Rot 1.8 V 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM SMD LED Rot 1.8 V 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-7007907
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-211UTT86
EAN/GTIN:
     5059043489100
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1.8 V
Lichtstärke = 2.5 mcd
Anzahl der Pins = 2
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 620 nm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.8mm

LEDs ROHM Chip-LED Serie SML-21. Die SMD-Serie SML-21 besteht aus Chip-LEDs der Größe 0805 von ROHM Semiconductor. Diese rechteckigen LEDs mit flacher Oberseite bieten eine große Auswahl an Farbvariationen. Die LEDs der Serie SML-21 umfassen zudem verschiedene Typen mit unterschiedlicher Leuchtstärke.. Gehäuseabmessungen: 2 x 1,25 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1.8 V
Lichtstärke:
2.5 mcd
Anzahl der Pins:
2
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
620 nm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: led array rot, smd-led, 7007907, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SML211UTT86, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.