Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 50 mA @ 48 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7023511
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ASE 2D
EAN/GTIN:
     5059045905677
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 48 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 9.5mm
Breite = 5mm
Tiefe = 14.1mm
Abmessungen = 14.1 x 9.5 x 5mm
Kontaktwiderstand = 50mΩ
Nennspannung = 48V
Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Phosphorbronze°C

Schaltfunktion – die geschlossenen Kontakte entsprechen der Schiebeposition. Strickschalter Mikro-Miniaturschiebeschalter - Serie ASE. Vergoldete Phosphorbronzekontakte über Nickelsperrschicht Vernickelte Messingmetallteile und abwaschbares PBT-Gehäuse Schutzkappe, die nach dem Waschen entfernt werden kann
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 48 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
9.5mm
Breite:
5mm
Tiefe:
14.1mm
Abmessungen:
14.1 x 9.5 x 5mm
Kontaktwiderstand:
50mΩ
Nennspannung:
48V
Kontaktmaterial:
Vergoldete und vernickelte Phosphorbronze°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter knitter, 7023511, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, ASE2D, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 8,26*
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 10,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.