Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 50 mA @ 48 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7023533
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ASL 2D
EAN/GTIN:
     5059045658535
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 48 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 9.5mm
Breite = 5mm
Abmessungen = 9.5 x 5mm
Kontaktwiderstand = 50mΩ
Lebensdauer mechanisch = 60000Operations
Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Phosphorbronze°C

Schaltfunktion – die geschlossenen Kontakte entsprechen der Schiebeposition. Strickschalter Mikro-Miniaturschiebeschalter - Serie ASL. Vergoldete Phosphorbronzekontakte über Nickelsperrschicht Vernickelte Messingmetallteile und abwaschbares PBT-Gehäuse
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 48 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
9.5mm
Breite:
5mm
Abmessungen:
9.5 x 5mm
Kontaktwiderstand:
50mΩ
Lebensdauer mechanisch:
60000Operations
Kontaktmaterial:
Vergoldete und vernickelte Phosphorbronze°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter knitter, 7023533, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, ASL2D, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.