Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 200 mA @ 12 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 200 mA @ 12 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7023564
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MMP221-R
EAN/GTIN:
     5059045654414
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 200 mA @ 12 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 9mm
Breite = 5.5mm
Tiefe = 3.5mm
Abmessungen = 9 x 5.5 x 3.5mm
Kontaktwiderstand = 50mΩ
Lebensdauer mechanisch = 5000Operations
Kontaktmaterial = Versilberte Phosphorbronze°C

Strickschalter Mikro-Miniaturschiebeschalter - Serie MMP. Kontakte aus versilberter Phosphorbronze Versilberte Messing-Anschlüsse Unterbrechend
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
200 mA @ 12 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
9mm
Breite:
5.5mm
Tiefe:
3.5mm
Abmessungen:
9 x 5.5 x 3.5mm
Kontaktwiderstand:
50mΩ
Lebensdauer mechanisch:
5000Operations
Kontaktmaterial:
Versilberte Phosphorbronze°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 12v, 7023564, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MMP221R, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 1,83*
1
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 3,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.