Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson MNI Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 50mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7036416
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0822333503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Hub = 50mm
Bohrung = 20mm
Ausführung = Zweifach
Serie = MNI
Länge = 159.5mm
Endlagendämpfung = Luft
Abmessungen = 159.5 x 30 x 28mm
Breite = 30mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 28mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

ISO-Minizylinder MNI, pneumatische Dämpfung. Pneumatische ISO 6432-Minizylinder. Doppeltwirkend Kolben mit integriertem Magnetring Pneumatische Dämpfung Integrierte Öse hinten Kolbenstange mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
20mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
MNI
Länge:
159.5mm
Endlagendämpfung:
Luft
Abmessungen:
159.5 x 30 x 28mm
Breite:
30mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
28mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 7036416, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, 0822333503, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4834970
ab € 33,33*
Zubehör
SMC
AS2201F-U01-06
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.