Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 100A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 100A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 100A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-7038579
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CH221DU
EAN/GTIN:
     5059039079452
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
sicherungshalter 100a
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 22 x 58mm
Strom = 100A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 1P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = PET
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
22 x 58mm
Strom:
100A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
1P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
PET
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: 7038579, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, CH221DU, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 20,93834*
€ 26,25834*
6
Frei Haus
ab € 21,72167*
€ 27,27167*
22 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 21,88*
€ 27,38*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,55*
€ 32,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,58*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C22G12
ab € 2,461*
Zubehör
Eaton
C22G12S
ab € 7,701*
Zubehör
Eaton
C22G16S
ab € 7,641*
Zubehör
Eaton
C22G2
ab € 3,161*
Zubehör
Eaton
C22G20S
ab € 7,711*
Zubehör
Eaton
C22G25S
ab € 7,711*
Zubehör
Eaton
C22G6
ab € 3,161*
Zubehör
Eaton
C22G6S
ab € 7,691*
Zubehör
Eaton
C22G8
ab € 2,441*
Zubehör
Eaton
C22G80S
ab € 8,541*
Zubehör
Eaton
C22G8S
ab € 7,701*
Zubehör
Eaton
C22M125S
ab € 9,761*
Zubehör
Eaton
C22M12S
ab € 8,131*
Zubehör
Eaton
C22M16
ab € 2,791*
Zubehör
Eaton
C22M16S
ab € 8,151*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.