Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler CODIX 908 Bidirektional Zähler LCD 12-stellig, Impulse, Positionen, Sekunden, max. 5kHz, 230 Vac, –999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 908 Bidirektional Zähler LCD 12-stellig, Impulse, Positionen, Sekunden, max. 5kHz, 230 Vac, –999999
Kübler CODIX 908 Bidirektional Zähler LCD 12-stellig, Impulse, Positionen, Sekunden, max. 5kHz, 230 Vac, –999999
Artikel-Nr.:
     108EL-7040654
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.908.0100.0A0
EAN/GTIN:
     4045262266708
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 230 Vac
Zählmodus = Impulse, Positionen, Sekunden
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Schloss
Anzahl der Stellen = 12
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Zählfrequenz max. = 5kHz
Anzeigebereich = –999999 → 999999
Serie = CODIX 908g

LCD Vorwahlzähler - Codix 907 / 908. Puls-, Zeit-, Positions-, Additions- und Subtraktionsfunktionen Menügesteuerte Programmierung Dekadentastatur, für jede Ziffer eine Taste 2 x 6-stelliges Display mit voreingestellten Signalgebern Anzeige von -999999 bis +999999 Max. Schaltspannung: 250 Vac / 110 Vdc Max. Schaltstrom: 3 Aac/dc Max. Schaltleistung: 750 VA/90 W Hoher Schutz gemäß Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Zählmodus:
Impulse, Positionen, Sekunden
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Schloss
Anzahl der Stellen:
12
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Bidirektional
Zählfrequenz max.:
5kHz
Anzeigebereich:
–999999 → 999999
Serie:
CODIX 908g
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, kübler multifunktionszähler, multifunktionszähler, lcd vorwahlzähler, 7040654, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 690801000A0, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 184,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,99*
€ 193,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.