Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler TICO 772 Zähler LCD 6-stellig, Minuten, Sekunden, max. 60kHz, 12 → 30 V dc, 0,0001 → 99 9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7043124
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 772 102
EAN/GTIN:
     4016138634716
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionszähler
Versorgungsspannung = 12 → 30 V dc
Zählmodus = Minuten, Sekunden
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Stecker, Schraube
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Ziffernhöhe = 9,3 mm
Zählfrequenz max. = 60kHz
Anzeigebereich = 0,0001 → 99 9999
Betriebstemperatur max. = +50°C

Die maximale Zählfrequenz von 60 kHz kann nur bei einer speziellen Kalibrierung und speziellem Parameter erreicht werden; die anderen Angaben beziehen sich auf 30 kHz. Multifunktionszähler - tico 772. Universell einsetzbar als Tachometer, Zeitgeber, Schichtzähler und Loszähler Vereinfachte Handhabung Separate Vorwahleinstellung (Signal 1, Spurvorwahl, Intervall oder Grenzwert) Vielseitig und leicht zu programmieren, 4 Tasten für direkten Zugriff auf Vorwahlen, Vorskalierung und separaten Summierer Gut ablesbares Display mit großen Ziffern Anzeige- und Vorwahlbereich: –999 999 bis +999 999 Alarmsignal: Display blinkt, wenn Vorwahlen 0, 1 oder 2 aktiv sind Eingangsfrequenz bis zu 60 kHz Relaisausgänge: 250 V ac / 30 V dc / 5 A Einfacher Einbau dank Steckklemmen 3 Voreinstellungen Schutzart IP65 (Frontplatte). Typische Anwendungen:. Zeitsteuerung Stellungsanzeige Stückzählung Zuschneiden auf Länge Drehzahlsteuerung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 30 V dc
Zählmodus:
Minuten, Sekunden
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Stecker, Schraube
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Ziffernhöhe:
9,3 mm
Zählfrequenz max.:
60kHz
Anzeigebereich:
0,0001 → 99 9999
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Vorwahlzähler, multifunktionszähler hengstler, multifunktionszähler, vorwahlzähler 6-stellig, 7043124, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0772102, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,28*
€ 195,77*
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 197,99*
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 200,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,40*
€ 213,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.