Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler LCD 6 Stellen 60kHz 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760781
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0772102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionszähler
Vorwahlzähler, Typ=0772102, Anzahl Voreinstellungen=3, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=12 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=48 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Tiefe=120 mm, Zeichenhöhe=9.3 mm, Zählfrequenz max.=60 kHz, Anschlussart=Steckbare Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Summenzähler Vorwahlzähler Multifunktionszähler Zeitzähler Drehzahlmessgerät Positionsanzeiger, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell Extern Automatisch Programmierbar, Schutzart=IP65 IP20, Zählleistung min.=-999999, Zählmodus=Unidirektional Addieren Subtrahieren Direktionaler Eingang, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serien=772 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
229 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
229 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,33*
€ 195,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 197,59*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,41*
€ 206,05*
Frei Haus
ab € 176,67*
€ 216,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 83,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.