| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7058832 Herst.-Nr.: 503-MAT EAN/GTIN: 5010699822529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = 9, L Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb Anzahl Handschuhe = 12Paare EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 2 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN388 2016 = 2121X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein Reihe = Matrix Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
EN388 2131. Wiederverwendbare Handschuhe Matrix S Grip™. Die Universalhandschuhe Matrix S Grip™ von Polyco zur Handhabung bieten einen guten Schutz gegen Abrieb und Reißen, während die spezielle gewellte Latex-Handflächenbeschichtung für ausgezeichnete Griffigkeit und sichere Handhabung in nassen und trockenen Umgebungen sorgt. Eigenschaften und Vorteile:. Naturkautschuk bietet eine gute Elastizität für Komfort und Flexibilität Elastisches Strickbündchen und nahtloses Futter sorgen für Komfort, selbst bei längerem Einsatz Strukturierte gewellte Latex-Handflächenbeschichtung für sichere Handhabung und ausgezeichnete Griffigkeit Offene Rückseite für Komfort und Atmungsaktivität. Typische Anwendungen:. Boden- und Erdarbeiten Lagerhausarbeiten Maurerarbeiten, Pflastern und Gerüstbau Kfz-Technik, Wartung und Reparatur Müllabfuhr Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | 9, L | Primäre Handschuhanwendung: | Allgemeine Anwendungen | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Gelb | Anzahl Handschuhe: | 12Paare | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 2 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN388 2016: | 2121X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | Reihe: | Matrix | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 9, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, 7058832, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Polyco Healthline, 503MAT, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |