Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Unterlegscheibe ohne Norm
>
Artikel
RS PRO Nitril Dichtring, 125 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7058964
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7058964
EAN/GTIN:
5056112073567
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Unterlegscheibe ohne Norm
Material = Nitril
Typ = Metrisches Gewinde-Sortiment, selbstzentrierend
Kit Inhalt = 125 Stück
Selbstschneidende metrische Nitrilkitt von RS Pro, Inhalt des Kits 125 Stückget a several everal everal everal with this selfzentrierend metrisch-geklebte Unterlegscheibe kit von RS Pro. Die spezielle selbstzentrierende Funktion dieser Dichtungen verwendet eine dünne Membran mit einem Innendurchmesser, der dem Kerndurchmesser des Zentriergewindes entspricht. Sie gleiten leicht auf das Gewinde und bieten einen geringen Widerstand zur Unterstützung der Montage. Das Waschanlagen-Kit enthält 125 gebundene Dichtungen in metrischen Größen von M8 bis M24. Die Nitrilgummidichtungen bieten Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Ölen und Chemikalien. Sie sind durch Wärme und Druck mit verzinktem Weichstahl verbunden, der korrosionsbeständig ist und hohen Drücken standhalten kann. Geklebte Dichtungen werden verwendet, um eine Dichtung um eine Schraube oder Schraube zu gewährleisten. Die Metallscheibe enthält die Dichtung, mit dieser Struktur, die die Beständigkeit gegen Bersten erhöht. Die eigenständige Art der Dichtung kann auch die Montage eines Systems mit abgedichteten Elementen vereinfachen.Eigenschaften und Vorteile• Waschanlagensatz • Versiegelung • Selbstzentrierung • 125 Stück • Metrische Größen von M8 bis M24 • Nitrilgummidichtungen bieten Beständigkeit gegen viele Öle und Chemikalien • Zinkbeschichtete Unterlegscheiben aus Weichstahl widerstehen Korrosion und Druck • Dichtungen sind an der Innenseite der Unterlegscheiben verklebt • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Typ:
Metrisches Gewinde-Sortiment, selbstzentrierend
Kit Inhalt:
125 Stück
... >
Lager und Dichtungen
>
Dichtungen & Dichtungsmaterial
>
Dichtungs- und O-Ring-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheiben ohne Norm
,
anschlussgewinde dichtringe
,
dichtring
,
rs pro dichtring
,
7058964
,
Lager und Dichtungen
,
Dichtungen & Dichtungsmaterial
,
Dichtungs- und O-Ring-Kits
,
RS PRO
,
MBSCMK45
,
Bearings & Seals
,
Gaskets, Seals & Packings
,
Seal & O-Ring Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Gebundene Unterlegscheibe Nitrilkautschuk, Innen-Ø 13.74mm / Außen-Ø 20.57mm, Stärke 2.03mm
RS Pro
689473
ab € 23,49*
Zubehör
RS PRO Kantenschutz, Typ , PVC, Schwarz, B. 6.5mm, H. 9,5 mm, L. 20m
RS Pro
6191506
ab € 71,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen