Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Bolzenschneider, Chrom-Stahl 900 mm, Schneidkraft → 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Bolzenschneider, Chrom-Stahl 900 mm, Schneidkraft → 16 mm
Facom Bolzenschneider, Chrom-Stahl 900 mm, Schneidkraft → 16 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7059080
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     990.BF3PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Gesamtlänge = 900 mm
Schneidkapazität = 16 mm
Material/Stoff = Chrom-Stahl

FACOM-Bolzenschneider mit geschmiedeter. Wir präsentieren die Serie der professionellen Bolzenschneider von Facom. Entwickelt für eine hohe Beanspruchung und aus sehr Durable Chrom-Stahl für eine lange Lebensdauer und Sicherheit bei der Verwendung. Bolzenschneider sind in verschiedenen Größen zur Auswahl erhältlich: FACOM 450-mm-Bolzenschneider - ; 7059074 7059074 FACOM 600-mm-Bolzenschneider - ; 70590 70590 FACOM 900-mm-Bolzenschneider - ; 70590 70590 FACOM 750-mm-Bolzenschneider - ; 7059087 7059087 FACOM 1050 mm Bolzenschneider - ; 7059084 7059084. Eigenschaften und Vorteile:. Professionelle geschmiedete Bolzenschneider zum Schneiden von Stahl bis zu 160 kg/mm2 gehärtete Chromklingen für verbesserte Leistung und lange Lebensdauer Exzentrische Schraubeneinstellung des Spiels zwischen den Klingen wärmebehandeltes Gehäuse garantiert eine überragende Langlebigkeit und minimale Arm- flexionen Gummigriffe mit Schutz für einen festen und bequemen Griff. Typische Anwendung:. Bolzenschneider werden in der Regel zum Schneiden von Schrauben, Ketten, Vorhängeschlössern und Drahtseilen verwendet. Bolzenschneider können auch als Bolzenschneider bezeichnet werden. Bolzenschneider verfügen über lange Griffe und kurze Klingen für maximale Schneidkraft und erhöhte Hebelkraft. Sie werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, einschließlich Schifffahrt, zum Öffnen von Seecontainern, im Elektro- und Baugewerbe, zum Durchtrennen von Metalldrähten und anderen Baustoffen. Bolzenschneider werden in der Regel verwendet von: Bauarbeiter Rettungsteams Polizeikräfte Hafenarbeiter
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
900 mm
Schneidkapazität:
16 mm
Material/Stoff:
Chrom-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, facom bolzenschneider, bolzenschneider, bolzenschneider l 900mm, 7059080, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Facom, 990BF3PF, Hand Tools, Pliers & Cutters, Bolt Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1366992
ab € 261,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.