Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Bolzenschneider
>
Artikel
Facom Bolzenschneider, Chrom-Stahl 750 mm, Schneidkraft → 13 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7059087
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
990.BF2PF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Gesamtlänge = 750 mm
Schneidkapazität = 13 mm
Material/Stoff = Chrom-Stahl
FACOM-Bolzenschneider mit geschmiedeter. Wir präsentieren die Serie der professionellen Bolzenschneider von Facom. Entwickelt für eine hohe Beanspruchung und aus sehr Durable Chrom-Stahl für eine lange Lebensdauer und Sicherheit bei der Verwendung. Bolzenschneider sind in verschiedenen Größen zur Auswahl erhältlich: FACOM 450-mm-Bolzenschneider - ; 7059074 7059074 FACOM 600-mm-Bolzenschneider - ; 70590 70590 FACOM 900-mm-Bolzenschneider - ; 70590 70590 FACOM 750-mm-Bolzenschneider - ; 7059087 7059087 FACOM 1050 mm Bolzenschneider - ; 7059084 7059084. Eigenschaften und Vorteile:. Professionelle geschmiedete Bolzenschneider zum Schneiden von Stahl bis zu 160 kg/mm2 gehärtete Chromklingen für verbesserte Leistung und lange Lebensdauer Exzentrische Schraubeneinstellung des Spiels zwischen den Klingen wärmebehandeltes Gehäuse garantiert eine überragende Langlebigkeit und minimale Arm- flexionen Gummigriffe mit Schutz für einen festen und bequemen Griff. Typische Anwendung:. Bolzenschneider werden in der Regel zum Schneiden von Schrauben, Ketten, Vorhängeschlössern und Drahtseilen verwendet. Bolzenschneider können auch als Bolzenschneider bezeichnet werden. Bolzenschneider verfügen über lange Griffe und kurze Klingen für maximale Schneidkraft und erhöhte Hebelkraft. Sie werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, einschließlich Schifffahrt, zum Öffnen von Seecontainern, im Elektro- und Baugewerbe, zum Durchtrennen von Metalldrähten und anderen Baustoffen. Bolzenschneider werden in der Regel verwendet von: Bauarbeiter Rettungsteams Polizeikräfte Hafenarbeiter
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
750 mm
Schneidkapazität:
13 mm
Material/Stoff:
Chrom-Stahl
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen & Schneider
>
Bolzenschneider
Weitere Suchbegriffe:
Ecktiefschneider
,
Kleinbolzenabschneider
,
Kleinbolzenschneider
,
Taschenbolzenschneider
,
bolzenabschneider l.750mm
,
bolzenschneider
,
facom bolzenschneider
,
7059087
,
Handwerkzeuge
,
Zangen & Schneider
,
Facom
,
990BF2PF
,
Hand Tools
,
Pliers & Cutters
,
Bolt Cutters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Bolzenschneider, Legierungsstahl 813 mm, Schneidkraft → 13 mm
RS Pro
7719231
ab € 213,16*
Ähnlich
RS PRO Bolzenschneider, Stahl 780 mm, Schneidkraft → 11 mm
RS Pro
1366990
ab € 209,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen