Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 763 konfektioniertes Sensorkabel 7-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 763 konfektioniertes Sensorkabel 7-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
binder 763 konfektioniertes Sensorkabel 7-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-7060046
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3480-32-08
EAN/GTIN:
     5060641224123
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 763
Aderzahl = 7
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

M12 einseitige Kabelsätze, Serie 763. Umfassende Serie von M12-Kabelsätzen mit freier Kabeleinführung, in einer Vielzahl von Längen, auf verschiedene Arten und in verschiedenen Richtungen erhältlich. Codierte Steckverbinder gemäß IP68, mit vergoldeten Steckverbinderkontakten, mit umspritzter Konstruktion und PUR-Kabel. Kabel mit einem Ende, PUR Vergossen Schraubverriegelungssystem A-codiert
Weitere Informationen:
Serie:
763
Aderzahl:
7
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, 7060046, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7934803208, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,47*
€ 12,62*
€ 6,90*
ab € 15,16*
€ 19,23*
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 19,25*
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 19,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
99-0487-186-08
ab € 13,65*
Zubehör
Binder
09-3481-116-08
ab € 10,16*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 13,72*
Zubehör
Binder
09-3481-00-08
ab € 12,16*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,60*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.