Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorkabel, M12-Buchse - Offene Enden, 8 Leiter, 2m, IP67, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14476008
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 3480 32 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensorkabel, Typ=79 3480 32 08, Alternative (Alias)=77 3430 0000 50608-0200, Anschluss A, Leuchtdioden=0, Anschluss A, Stifte=8, Anschluss B, Leuchtdioden=-888, Anschluss B, Stifte=-888, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=8, Länge=2 m, Nennspannung=30 V, Nennstrom=2 A, Querschnitt (AWG)=24 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlusscodierung A=A-kodiert, Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Schutzart=IP67, Steckverbinder A=M12-Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Stopfenmaterial=Polyurethane, Ummantelung=PUR, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=763
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
119 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
119 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,58*
€ 12,72*
€ 6,90*
ab € 15,16*
€ 19,23*
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 19,25*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,86*
€ 19,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,39*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
99-0487-186-08
ab € 13,96*
Zubehör
Binder
09-3481-116-08
ab € 9,88*
Zubehör
Binder
99-1487-812-08
ab € 13,73*
Zubehör
Binder
09-3481-00-08
ab € 12,25*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.