Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B574**V2 Thermistor, NTC, 100kΩ, 10s, 0805 (2012M), Toleranz ±5%, 210mW, 2 x 1.25 x 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7062721
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57471V2104J062
EAN/GTIN:
     5059043951898
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Serie = B574**V2
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 10s
Widerstand @ 25 °C = 100kΩ
Toleranz = ±5%
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Nennleistung max. = 210mW
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.3mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.3mm

IEC 60068-1. NTC-Heißleiter der Serie 0402, 0603, 0805 B57. Diese Serie von EPCOS SMD NTC-Heißleiter kann zur Temperaturmessung und Kompensation verwendet werden. Die Serien 0402 und 0603 sind die Kfz-Serien und 0805 ist die Standardserie. Eigenschaften und Vorteile:. Mehrschichtiger SMD-NTC mit inneren Elektroden Nickel-Schutzanschluss Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität in einer Hochtemperaturumgebung Überlegene Widerstandsstabilität beim Löten (Änderung ;1 %)
Weitere Informationen:
Serie:
B574**V2
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
10s
Widerstand @ 25 °C:
100kΩ
Toleranz:
±5%
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Nennleistung max.:
210mW
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.3mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, epcos heißleiter, heißleiter, 7062721, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57471V2104J062, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,444*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,45*
1 Tag
2135
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,543*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,72*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,52*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.