Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 100kΩ; -55÷125°C; 210mW; ±5%; SMD; 4480K; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     2805-B57471V2104J062
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57471V2104J062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 210mW
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±5%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4480K
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,168*
10
€ 6,90*
ab € 0,136*
€ 0,239*
1 Tag
740
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,54*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,136*
€ 0,627*
6 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.