Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
99 3390 282 04
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-99-3390-282-04
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
99 3390 282 04
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Hersteller:
BINDER
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Andere Anschlüsse von Binder
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder sonstige
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,17*
€ 7,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 8,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 8,91*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 12,37*
Lager 139
1 Tag
32
€ 14,99*
ab € 9,66*
€ 15,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 79-3381-52-04 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M8 Schwarz
Binder
79-3381-52-04
ab € 6,74*
Zubehör
BINDER 79-3381-55-04 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M8 Schwarz
Binder
79-3381-55-04
ab € 10,10*
Zubehör
BINDER 99-3363-00-04 Drahtverbinder M8 Silber
Binder
99-3363-00-04
ab € 8,14*
Zubehör
BINDER 99-3383-00-04 Drahtverbinder M8 Schwarz
Binder
99-3383-00-04
ab € 5,79*
Zubehör
79 3381 45 04
Binder
79 3381 45 04
ab € 9,16*
Zubehör
79 3383 778 04
Binder
79 3383 778 04
ab € 6,59*
Zubehör
binder 01-0769-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Befestigungsmutter Polzahl: 4 1 St.
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder 768 M8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99-3367-00-04
ab € 9,63*
Zubehör
binder 768 M8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-3363-100-04
ab € 11,95*
Zubehör
binder 99-3383-100-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Stecker, gerade Polzahl: 4 1 St.
Binder
99-3383-100-04
ab € 5,89*
Zubehör
binder 99-3387-00-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Stecker, gewinkelt Polzahl: 4 1 St.
Binder
99-3387-00-04
ab € 7,61*
Zubehör
binder konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79-3381-42-04
ab € 6,27*
Zubehör
binder Steckverbinder-Schutzkappe
Binder
08-2843-000-000
ab € 1,41*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
Zubehör
Stecker, M8, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 3363 300
Binder
99 3363 300 04
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen