Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R2S DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, 24V dc OUT / 83mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom R2S DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, 24V dc OUT / 83mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-7063698
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R2S-0524
EAN/GTIN:
     5059039716012
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 8.7mm
Serie = R2S
Lastausregelung = ±10%
Wirkungsgrad = 76 → 85%

UL60950-1, EN-60950-1. CB-, CSA-, UL-Zulassung. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. MTBF gemäß MIL-HDBK 217F (+25 °C). Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-2-W-SMD – Serie R2S u. R2D. Gekapselte Umwandler in offener Bauform ohne Potentiometer Volle Leistung bei 100 °C Umgebungstemperatur Isolationsspannung 1 kVdc Kurzschlussschutz Hoher Wirkungsgrad von bis zu 85 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
8.7mm
Serie:
R2S
Lastausregelung:
±10%
Wirkungsgrad:
76 → 85%
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 7063698, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R2S0524, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.