Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil geschlossen
>
Artikel
TRACOPOWER Schaltnetzteil, ±5V dc / 2A 2-Kanal 20W 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7066079
Hersteller:
Traco
Herst.-Nr.:
TML 20205
EAN/GTIN:
5059039928699
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = ±5V dc
Ausgangsstrom = 2A
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 70mm
Breite = 48mm
Tiefe = 22mm
Wirkungsgrad = 75 → 84%
Temperatur min. = -25°C
UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1. UL-Zulassung für Kanada und USA. Modelle für Chassismontage verfügbar, siehe Hersteller-Teilenummern mit einem "C"-Suffix. Leistungsverringerung über 50 °C beträgt 3 % pro °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Traco 14,9 W bis 40 W, Leiterplatte/Chassismontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie TML. Ultrakompakte vollständig gekapselte Netzteile mit erhöhter Leistungsdichte Leiterplattenmontage mit Lötstiften oder Chassismontage mit Schraubanschlussklemmen EMI gemäß EN 55022 Klasse B, FCC Stufe B Sicherheitsklasse I (nur Modelle TML40: Klasse II) Überlast- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Ausgangsstrom:
2A
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
70mm
Breite:
48mm
Tiefe:
22mm
Wirkungsgrad:
75 → 84%
Temperatur min.:
-25°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Schaltnetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
schaltnetzteil geschlossen traco
,
platinen netzteil
,
7066079
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Schaltnetzteile
,
TRACOPOWER
,
TML20205
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
Switching Power Supplies
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 60,70*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 62,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 43,86*
€ 64,46*
Lager 139
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 42,56*
€ 65,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,99*
€ 73,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 245pF, 390V, 250V, 38J, Metall / 25A, 2500A max., mm, Ø 12mm, 4.8mm
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen