Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 20W 5V 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16965298
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=TML 20205, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-5 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2 A, Ausgangsstrom 2=2 A, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=47.5 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=21.7 mm, Länge=69.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=20 W, Welligkeit & Rauschen (%)=0.7 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Konformität mit Normen=CE UL/cUL 60950-1 IEC/EN 60950-1, Serien=TML Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
128 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
128 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 62,57*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 42,55*
€ 65,60*
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 67,03*
€ 6,90*
ab € 44,81*
€ 70,40*
€ 8,95*
ab € 48,93*
€ 73,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.