Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TML 20205 STROMVERS,AC/DC,ñ2A,20W,MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869183
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Produktpalette: TML Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 2 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 22 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 48 mm
  • Tiefe: 70 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen traco, platinen netzteil, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TML 20205, 1869183, 186-9183
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 46,43*
    € 60,70*
    Frei Haus
    ab € 44,96*
    € 62,57*
    € 6,90*
    ab € 43,86*
    € 64,46*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 42,56*
    € 65,60*
    € 8,95*
    ab € 48,99*
    € 73,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,60*
    € 78,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,48*
    € 76,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,38*
    € 73,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,21*
    € 65,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,44*
    € 63,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,72*
    € 61,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,00*
    € 59,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,28*
    € 57,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,56*
    € 50,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72210S0251K101
    ab € 1,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.