Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig, Kontakte vergoldet 25 mA @ 24 V dc, bis +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7072914
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6KS-162RF
EAN/GTIN:
     5059039401413
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Vergoldet
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 20000Operations
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C
Nennspannung = 24V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

Miniatur-DIP-Drehschalter - Serie A6K/A6KS. Miniaturgröße: 7,2 x 7,2 mm Verringerung des Platzbedarfs um 50 % (im Vergleich mit konventionellen Modellen) Vergoldete Kontakte sorgen für große Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
20000Operations
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Nennspannung:
24V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, drehschalter 16 pos, smd schalter, 7072914, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6KS162RF, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,69*
€ 4,24*
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 5,78*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 5,81*
€ 11,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.