Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter 8P-polig 40A Chassismontage IP 20 11kW 400V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7076234
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT40F8 1SCA104938R1001
EAN/GTIN:
     5059041017213
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = 8P
Strom max. = 40A
Montageart = Chassismontage
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 11kW
Nennspannung = 400V ac
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen = Geschlossen
Schaltleistung = 8kV
Länge = 96mm
Breite = 68mm
Tiefe = 68mm
Anschlussart = Schraub
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
8P
Strom max.:
40A
Montageart:
Chassismontage
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
11kW
Nennspannung:
400V ac
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen:
Geschlossen
Schaltleistung:
8kV
Länge:
96mm
Breite:
68mm
Tiefe:
68mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, abb lasttrennschalter 40a, knebelgriff, abb knebelgriff, 7076234, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, OT40F81SCA104938R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,96*
€ 77,39*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,84*
€ 85,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,00*
€ 91,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,27*
€ 99,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 159,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA105213R1001
ab € 6,60*
Zubehör
ABB
1SCA105296R1001
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.