Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric GS1A Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage 10 A, 600 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7081801
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS1AM101
EAN/GTIN:
     3389110181784
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider electric hilfskontakt
Anzahl der Kontakte = 1
Kontaktart = 1 Öffner
Montageart = Frontmontage
Serie = GS1A
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontaktnennspannung = 600 Vac
Better World-Produkt = Ja
Better World-Verifizierung = Green Premium

IEC 60947-3. GS abgesicherter Trennschalter. TeSys GS abgesicherte Trennschalter ermöglichen das Ein- oder Abschalten unter Last, eine sichere Isolierung und einen Überspannungsschutz für alle Niederspannungsstromkreise. Zur Verwendung mit NFC-, DIN- und BS-Sicherungen Abschalten vor und hinter Sicherungen aller Nennwerte Bedingte Kurzschlussspannungsfestigkeit von 100 kA für alle Nennwerte Alle Nenngrößen fertig mit standardmäßigen Sicherungsabdeckungen für Schutz vor versehentlichem Kontakt Schutzart IP20 mit Anschlussklemmenabdeckungen Diese Serie verfügt über kompakte Griffe, erhältlich in schwarz oder rot, IP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktart:
1 Öffner
Montageart:
Frontmontage
Serie:
GS1A
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontaktnennspannung:
600 Vac
Better World-Produkt:
Ja
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, 7081801, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Schneider Electric, GS1AM101, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 12,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 13,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.