Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1Ö GS1AM101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3977042
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GS1AM101
EAN/GTIN:
     3389110181784
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider electric hilfskontakt
CONT.AUX.O ZBE+CLIP/32A. Produktbereich: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GS1AM - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Kontaktanwendung: Anzeige Stellung Ein, Aus und Test - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC - Betrieb der Kontakte: Hilfsschaltermodul - Nennbetriebsstrom Ie: 0.15 A bei 400 V DC-13, 0.27 A bei 250 V DC-13, 0.55 A bei 125 V DC-13, 1.4 A bei 48 V DC-13, 1.5 A bei 480 V AC-15, 1.8 A bei 400 V AC-15, 2.8 A bei 24 V DC-13, 3 A bei 240 V AC-15, 6 A bei 120 V AC-15. Montageart: Frontbefestigung, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
GS1AM101
Ident Code:
GS1AM101
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,57*
€ 12,38*
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 13,18*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.