Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHB45J6 für OT-Serie, Griff Schwarz 66mm 3-fach abschließbar, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB OHB45J6 für OT-Serie, Griff Schwarz 66mm 3-fach abschließbar, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-7100611
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OHB45J6 1SCA022380R8770
EAN/GTIN:
     5059041997621
Suchbegriffe:
Pistolengriff Lasttrennschalter
Schutzschalter
schutzschalter abb
schutzschalter
Zur Verwendung mit = OT-Serie
Griff-Farbe = Schwarz
Länge = 66mm
Serie = OHB45J6
Anzahl der Sperrvorrichtungen = 3
IP Schutzart = IP 65
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
OT-Serie
Griff-Farbe:
Schwarz
Länge:
66mm
Serie:
OHB45J6
Anzahl der Sperrvorrichtungen:
3
IP Schutzart:
IP 65
Weitere Suchbegriffe: 7100611, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, OHB45J61SCA022380R8770, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,44*
€ 15,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,90*
€ 15,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 16,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 18,56*
€ 5,46*
ab € 15,08*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OHB65J6
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.