Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Altistart 22 ATS22 Sanftstarter 3-phasig 37 kW / 75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7106405
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS22D75Q
EAN/GTIN:
     3606480167225
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Leistung = 37 kW
Reihe = Altistart 22
Phase = 3
Nennstrom = 75 A
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 247mm
Gesamtbreite = 145mm
Better World-Produkt = Jamm
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Altistart ATS 22. Der ATS22 ist ein einfach zu verwendender, dreiphasiger digitaler Softstart mit integrierter Umgehungsfunktion für eine Vielzahl von Anwendungen. Vollständig mit verstellbarer elektronischer Überlastung und Feldbus-Kommunikation. Kompakte Größe Einfacher Anschluss Einfache Inbetriebnahme Integrierte Bypass-Funktion 3 programmierbare Logikeingänge 1 PTC-Eingang 2 Relaisausgänge Übertemperaturschutz für den Motor Überspannungsschutz:
Weitere Informationen:
Leistung:
37 kW
Reihe:
Altistart 22
Phase:
3
Nennstrom:
75 A
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
247mm
Gesamtbreite:
145mm
Better World-Produkt:
Jamm
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, Vorschaltgerät, sanftanlasser schneider electric, sanftanlasser, 7106405, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Schneider Electric, ATS22D75Q, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 679,30*
€ 720,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 688,03*
€ 753,52*
Frei Haus
ab € 724,81*
€ 772,05*
Frei Haus
ab € 742,21*
€ 788,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 746,86*
€ 808,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,52*
€ 896,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,88*
€ 892,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,32*
€ 875,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,01*
€ 831,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,03*
€ 818,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.