Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11758660 Herst.-Nr.: ATS22D75Q EAN/GTIN: 3606480167225 |
| |
|
| | |
| Sanftanlasser 75A 3x208-440V ATS22D75Q Anschluss in der Versorgungsleitung des Motors. Sanftanlasser. Abmessungen 145 x 207 x 295 mm, Bemessungsstrom 75 A, Leistung 230V 18,5 kW, Leistung 400V 37 kW. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 75 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230..440 V | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 18,5 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 37 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V: | 30 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V: | 55 kW | Funktion: | eine Drehrichtung | Interne Überbrückung: | ja | Mit Display: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 679,30* | € 720,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 688,03* | € 753,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 724,81* | € 772,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 742,21* | € 788,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 746,86* | € 808,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|