Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8952 14 x 18mm Ratschenkopf, 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7108940
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8952-1
EAN/GTIN:
     7314151815493
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knarren-Ringschlüssel
Typ = Ratschenkopf
Serie = 8952
Größe = 3/4 Zoll
Einsatzgröße = 14 x 18mm
Finish = Chrom

Austauschbare Ratschenköpfe für Drehmomentschlüssel. Austauschbare Köpfe für Drehmomentschlüssel zur Verwendung mit dem Bahco-Drehmomentschlüssel für austauschbare Köpfe. Hergestellt aus Chrom-Vanadium – Extra Vernickelt und verchromt
Weitere Informationen:
Typ:
Ratschenkopf
Serie:
8952
Größe:
3/4 Zoll
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, bahco drehmomentschlüssel 3/4, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, 7108940, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, Bahco, 89521, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.