Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Timerlichtschalter, 230 V ac, 2-Kanal, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Finder Timerlichtschalter, 230 V ac, 2-Kanal, Schraubanschluss
Finder Timerlichtschalter, 230 V ac, 2-Kanal, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7114793
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     11.42.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823347813
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Kanäle = 2
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter

Wird mit fotoelektrischem Sensor 011.02 und Adapter 011.01 für die Tafelmontage geliefert. Alternativ steht ein IP65 fotoelektrischer Sensor für die bündige Montage (011.03) zur Verfügung. Er muss separat bestellt werden. 11.41 und 11.42 Dämmerungsschalter 12 A/16 A. 11.41. Die patentierte "Hysteresefreiheit (Zero Hysteresis)" sorgt für zuverlässige Schaltung ohne Energieverschwendung. Das zum Patent angemeldete Prinzip zum "Ausgleich des Einflusses des geschalteten Lichts" vermeidet störende Ein- und Ausschaltzyklen der Lampen, die durch fehlerhafte Installation auftreten können und hilft so, Energieverschwendung zu vermeiden. 4 Positionswahlschalter: Licht aus (nützlich für die Urlaubszeit); Licht ein (nützlich während des Einbaus); Standard (Schwellenwert 1 bis 80 Lux); hoch (Schwellenwert 30 bis 1000 Lux) Für die ersten drei Arbeitszyklen wird die Verzögerungszeit (Ein und Aus) auf null reduziert, um den Einbau zu erleichtern. LED-Statusanzeige. 11,42. Zwei unabhängige Lichtausgänge mit individueller Lux-Einstellung 4 Positionswahlschalter: Licht aus (nützlich für die Urlaubszeit); Licht ein (nützlich während des Einbaus); Standard (Schwellenwert 1 bis 80 Lux); hoch (Schwellenwert 20 bis 1000 Lux) Für die ersten sechs Arbeitszyklen wird die Verzögerungszeit (Ein und Aus) auf null reduziert, um den Einbau zu erleichtern. LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Kanäle:
2
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Weitere Suchbegriffe: 7114793, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Finder, 114282300000, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 50,72*
€ 58,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,50*
€ 64,30*
1
€ 5,00*
ab € 50,49*
€ 64,36*
1
€ 4,00*
ab € 51,67*
€ 65,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 61,25*
€ 78,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
01102
ab € 6,35*
Zubehör
Finder
01103
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.