Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
ABB CA4 Hilfskontakt 1-polig, 1 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 600 Vdc, 690 Vac
Artikel-Nr.:
     108EL-7116329
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010110R1001 CA4-01
EAN/GTIN:
     5059041975414
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 1
Kontaktart = 1 Öffner
Montageart = Frontmontage
Serie = CA4
Kontaktnennstrom = 6 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontaktnennspannung = 600 Vdc, 690 Vac
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktart:
1 Öffner
Montageart:
Frontmontage
Serie:
CA4
Kontaktnennstrom:
6 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontaktnennspannung:
600 Vdc, 690 Vac
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, 7116329, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, ABB, 1SBN010110R1001CA401, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,10*
€ 2,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,43*
3 Tage
19
€ 6,40*
ab € 2,45*
€ 3,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 3,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,13*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427031R2000
ab € 60,50*
Zubehör
ABB
1SVR427035R2000
ab € 166,66*
Zubehör
ABB
1SVR427034R2000
ab € 114,16*
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.