Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS132 Motorschutzschalter, 10 → 16 A 97.8mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB MS132 Motorschutzschalter, 10 → 16 A 97.8mm x 45mm
ABB MS132 Motorschutzschalter, 10 → 16 A 97.8mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7116474
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1011 MS132-16
EAN/GTIN:
     5059041978156
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Nennstrom = 10 → 16 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = MS132
Gesamtlänge = 97.8mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 81.05mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10 → 16 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
MS132
Gesamtlänge:
97.8mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
81.05mm
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, abb motorschutzschalter 10 - 16 a, schutzschalter abb, schutzschalter, 7116474, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM350000R1011MS13216, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,41*
€ 59,30*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,44*
€ 63,06*
€ 6,90*
ab € 43,92*
€ 67,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,07*
€ 71,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,34*
€ 124,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201901R1001
ab € 4,84*
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,14*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1008
ab € 19,47*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1102
ab € 5,06*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1002
ab € 19,34*
Zubehör
ABB
1SAM201912R1010
ab € 13,80*
Zubehör
ABB
1SAM201907R1101 S1-M1-25
ab € 5,31*
Zubehör
ABB
1SAM201920R1002 MSHD-LY
ab € 8,81*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1103 PS1-3-0-65
ab € 6,37*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1011
ab € 11,37*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1004
ab € 17,03*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1004 AA1-400
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.