Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS132-16 Motorschutzschalter Auslöseklasse 10, 10 ... 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40174245
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1011
EAN/GTIN:
     4013614400117
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Motorschutzschalter MS132 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Darüber hinaus verfügt MS132 über eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen für 65 A bzw. für 100 A und Einspeiseblöcke für 25 mm² bzw. 35 mm² erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter. Schutzgehäuse sowie Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment. Atex-Zertifizierung erlaubt den Schutz von Motoren im Ex-Bereich, UL-Zulassung als >Self protected combination motor cotroller
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, schutzschalter abb, schutzschalter, MS132-16, MS13216, 1SAM350000R1011, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, MS132, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,74*
€ 59,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,47*
€ 63,02*
€ 6,90*
ab € 43,55*
€ 63,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,90*
€ 73,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,28*
€ 77,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201901R1001
ab € 4,82*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 20,40*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1008
ab € 20,46*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1103
ab € 6,37*
Zubehör
ABB
1SAM201907R1101
ab € 5,37*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1002
ab € 20,35*
Zubehör
ABB
1SAM201912R1010
ab € 13,81*
Zubehör
ABB
1SAM201920R1002 MSHD-LY
ab € 8,78*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1102 PS1-2-0-65
ab € 5,10*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1011
ab € 11,38*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1004
ab € 16,88*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1004 AA1-400
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.