| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4013614400704 Herst.-Nr.: 1SAM201906R1104 EAN/GTIN: 4013614400704 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 3, Polzahl 3, Geeignet für Anzahl Geräte 4, Teilungsmaß 14mm, Querschnitt 8mm², Länge 176,5mm, Breite in Teilungseinheiten 10, Bemessungsdauerstrom Iu 65A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, Bemessungsstoßspannung 6kV, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 100kA, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 100kA, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, abb 3-phasenschiene, hilfskontakt abb, hilfskontakt, 3-Phasen Sammelschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Motorschutzschalter Zubehör, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 7,82* | € 11,06* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,76* | € 12,29* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,76* | € 12,67* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,97* | € 12,90* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,83* | € 13,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|