Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range TF42 Thermisches Überlastrelais 2 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 230 mA, 88.3mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7116597
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ721201R1009 TF42-0.23
EAN/GTIN:
     5059041468435
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,17 → 0,23 A
Kontaktnennstrom = 230 mA
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = TF42
Montageart = Direktschütz
Leistung = 2 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 70.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Kontaktnennspannung = 690 Vac/dc

Thermisches Überlastrelais. Serie TF bis 38 A Überlastschutz der Klasse 10, jedoch mit veränderbarer Einstellung Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar STOP- und Prüffunktion Temperaturbereich -25 → +60 °C
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,17 → 0,23 A
Kontaktnennstrom:
230 mA
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
TF42
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
2 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
70.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Kontaktnennspannung:
690 Vac/dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, motorschutzrelais class 10, 7116597, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ721201R1009TF42023, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,61*
€ 43,65*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,61*
€ 46,99*
€ 5,95*
ab € 35,78*
€ 47,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,85*
€ 48,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,18*
€ 75,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.