Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichia THT LED Weiß 3,1 V, 15 ° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichia THT LED Weiß 3,1 V, 15 ° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-7134024
Hersteller:
     Nichia
Herst.-Nr.:
     NSPW500GS-K1
EAN/GTIN:
     5060641242479
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,1 V
Lichtstärke = 33 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 15 °
Linsenform = Rund
Abmessungen = 5 x 9mm

Nichia LEDs Serie 500G, 510G und 520G. Die Familie 5x0G von Nichia sind weiße Durchsteck-LEDs. Die LEDs 500G, 510G und 520G haben ein rundes, transparentes 5 mm (T-1 3/4) Gehäuse. Sie wurden für Anwendungen wie tragbare Beleuchtungen, Dekorationsbeleuchtungen und Leitsysteme entwickelt.. Merkmale der 5x0G-LEDs: Durchgangsbohrungsmontage 5 mm (T-1 3/4) transparentes Gehäuse Betrachtungswinkel 500G: 15° Betrachtungswinkel 510G: 32°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,1 V
Lichtstärke:
33 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
15 °
Linsenform:
Rund
Abmessungen:
5 x 9mm
Weitere Suchbegriffe: led array, 7134024, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Nichia, NSPW500GSK1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar
CR-175
ab € 0,13*
Zubehör
Bivar
C-105-SR
ab € 0,16*
Zubehör
Bivar
ELM 1-5MM
ab € 4,12*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.