Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Prüfadapter Rot Berylliumkupfer vernickelt 15A 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mueller Electric Prüfadapter Rot Berylliumkupfer vernickelt 15A 1kV
Artikel-Nr.:
     108EL-7148238
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-32101-2
EAN/GTIN:
     5059040246003
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 15A
Nennspannung = 1kV
Gender = Stecker - Buchse

Mueller Isolierter Bananen-Jack auf Standard-Bananenstecker. Isolierter Bananen-Jack auf Standard-Bananenstecker mit vernickeltem Messinggehäuse, vernickelter Käfigfeder aus Berylliumkupfer und Isolator aus Nylon oder PVC. Dieser Steckeradapter ist 66,3 mm lang und kompatibel mit isolierten, nicht isolierten und einziehbaren Bananensteckern. Freihändige Prüfung mit Optionen bis 1000 V, 1500 V und 5000 V dc @ 15 A erhältlich Geeignet für den Einsatz mit Kabeln in 18 AWG, 20 AWG und 22 AWG Erhältlich für Steckmontage, Crimp- oder Lötanschluss, abhängig von der Anwendung
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
15A
Nennspannung:
1kV
Gender:
Stecker - Buchse
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborstecker, Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder, mueller electric bananenstecker, 7148238, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Mueller Electric, BU321012, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 5,94*
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 6,41*
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 7,42*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,27*
€ 9,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 5,65*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00285
ab € 6,13*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,29*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-2030-A-36-2
ab € 6,35*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1296
ab € 12,36*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.