Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2 Zoll Vierkant Bithalter, Legierungsstahl, Länge 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7176788
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7807H
EAN/GTIN:
     7314151232764
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bahco bithalter
bit halter
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Typ = Bithalter
Antriebstyp = Vierkant
Gesamtlänge = 38 mm
Finish = Brüniert
Material/Stoff = Legierungsstahl

Adapter zum Halten von Aufsätzen. Adapter zum Halten von Aufsätzen für 25 mm Schraubendreherbits, kann vom 1/2-Zoll-Vierkantantrieb in den Sechskantantrieb umgestellt werden. Schwarz Hochleistungs-Stahllegierung Federbelasteter Stift Federmanschette
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Typ:
Bithalter
Antriebstyp:
Vierkant
Gesamtlänge:
38 mm
Finish:
Brüniert
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Weitere Suchbegriffe: 7176788, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Bahco, 7807H, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 29,96*
€ 4,00*
ab € 21,89*
€ 30,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,21*
€ 36,47*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,23*
€ 37,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 44,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.