Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7807H Bithalter 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y203152
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7807H
EAN/GTIN:
     7314151232764
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bahco bithalter
bit halter
Hochleistungs-Stahllegierung
Antrieb:  1/2"
Sechskantaufnahme:  1/4", 5/16", 11,2 mm
Brünierte Ausführung
Mit Stiftfedersicherung
Zur Benutzung mit Maschinen
Für maximale Sicherheit Drahtfedersicherungen verwenden
D2 = Außendurchmesser der Aufnahme
Antrieb:  DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 g
Abtrieb:
1/4"
Material:
Chrom-Vanadium Hochleistungsstahl
DIN-Norm:
DIN 3121
Antrieb:
1/2"
Produkt-Art:
Bithalter
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Maschinen-bithalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 29,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,89*
€ 30,25*
€ 8,95*
ab € 26,21*
€ 36,47*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,23*
€ 37,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 44,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.