Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Flachbandkabel
>
Artikel
HARTING Flachbandkabel , 50-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 64,43 mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7193449
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
6618297001205
EAN/GTIN:
5059039158812
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 50-polig
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 50
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 64,43 mm
Litzentyp = Litze
Kapazität = 45.9pF/m
UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
50
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
64,43 mm
Litzentyp:
Litze
Kapazität:
45.9pF/m
... >
Kabel und Drähte
>
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
flachkabel
,
harting flachkabel
,
7193449
,
Kabel und Drähte
,
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
,
HARTING
,
6618297001205
,
Cables & Wires
,
Wire to Board Cables & Ribbon Cable
,
Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,72*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Meter (ab € 8,144* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 56,47*
€ 67,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 55,20*
€ 65,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 52,62*
€ 62,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 49,59*
€ 59,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 47,96*
€ 57,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 40,72*
€ 48,46
pro Beutel
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,70*
Zubehör
RS PRO Kabelklemme Flachbandkabelklemme selbstklebend, Kabel-Ø 8mm PVC Grau 25 mm x 9mm x 24mm
RS Pro
233190
ab € 24,80*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen