Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Lisa2 Linsenbaugruppe 30 °, Ø 9.9mm x 6.8mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7240678
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
FP10997_LISA2-WW-PIN
EAN/GTIN:
5059041856911
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Lisa2
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel = 30 °
Abmessungen = 9.9 (Dia.) x 6.8mm
Durchmesser = 9.9mm
Höhe über Panel = 6.8mm
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LISA2. Die Serie LISA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen mit klarer Linse erhältlich. Sie bieten eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LISA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LISA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LISA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa2
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel:
30 °
Abmessungen:
9.9 (Dia.) x 6.8mm
Durchmesser:
9.9mm
Höhe über Panel:
6.8mm
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED-Linsen und -Reflektoren
Weitere Suchbegriffe:
7240678
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED-Linsen und -Reflektoren
,
Ledil
,
FP10997_LISA2WWPIN
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD LED Blau 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °
Lumileds
LXZ1-PB01
ab € 2,34*
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD LED Blau 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °
Lumileds
LXZ1-PR01
ab € 1,07*
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD LED Cyan 3 V, Cluster 16-LEDs, 125 °
Lumileds
LXZ1-PE01
ab € 5,74*
Zubehör
Lumileds LUXEON Z SMD LED Weiß 2.9 V, Cluster 16-LEDs
Lumileds
LXZ1-4070
ab € 4,15*
Zubehör
RS PRO SAC305 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 250g
RS Pro
7568884
ab € 48,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen