Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Lisa2 Linsenbaugruppe 30 °, Ø 9.9mm x 6.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7240680
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP11077_LISA2-WW-CLIP
EAN/GTIN:
     5059041863087
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Serie = Lisa2
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel = 30 °
Abmessungen = 9.9 (Dia.) x 6.8mm
Durchmesser = 9.9mm
Höhe über Panel = 6.8mm
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LISA2. Die Serie LISA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen mit klarer Linse erhältlich. Sie bieten eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LISA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LISA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LISA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa2
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel:
30 °
Abmessungen:
9.9 (Dia.) x 6.8mm
Durchmesser:
9.9mm
Höhe über Panel:
6.8mm
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Weitere Suchbegriffe: 7240680, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FP11077_LISA2WWCLIP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
LXZ1-PB01
ab € 2,24*
Zubehör
Lumileds
LXZ1-PR01
ab € 1,09*
Zubehör
Lumileds
LXZ1-PE01
ab € 4,34*
Zubehör
Lumileds
LXZ1-4070
ab € 4,21*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.