Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 0,5 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 2.1mm 16/32 Litzen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 0,5 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 2.1mm 16/32 Litzen
Lapp Einzeladerleitung 0,5 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 2.1mm 16/32 Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244311
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510021
EAN/GTIN:
     5059039230891
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Blau
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 16/32
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05V-K
Betriebsspannung = 500 Vmm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Serie = ÖLFLEX® H05V-K
Litzengröße = 32 AWG
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Blau
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
16/32
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05V-K
Betriebsspannung:
500 Vmm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Serie:
ÖLFLEX® H05V-K
Litzengröße:
32 AWG
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244311, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4510021, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08084*
€ 0,11714*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,0847*
€ 0,122*
3 Tage
1200
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,1052*
€ 0,1492*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,207*
Lager 108
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,1674*
€ 0,2205*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 22,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,27*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,35*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.