Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp H07V-K Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Dunkelblau PVC isoliert Ø 2.8 → 3.4mm 30 / 30 Litzen
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7244406
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4520141
EAN/GTIN:
4044773423600
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Dunkelblau
AWG = 15 AWG
Aderlitzen = 30 / 30
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-K
Betriebsspannung = 750 Vmm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Kabeltyp = Leistung
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = ÖLFLEX®
Harmonisierte Codierung = H07V-K
Außenmantelmaterial = PVC
Lapp Einadriges Kabel – H07V-K. Dieses harmonisierte einadrige Kabel H07V-K von Lapp ist ideal für Leistungs- und Steuerungsanwendungen. Das Kabel besteht aus einem feindrähtigen Kupferleiter aus blanken Kupferlitzen mit einer schwer entflammbaren PVC-Isolierung.Der Draht ist mit einem ;HAR>-Zeichen für die anerkannte Eignung bei Verwendung in europäischen Geräten und Anlagen gekennzeichnet. Eigenschaften und Vorteile Flexibler und vielseitiger Schaltdraht HAR-Zertifizierung Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Fester Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C Drahtleiter aus reinem Kupfer gemäß VDE 0295 Class 5; HD 383 S2 Anwendungen Dieser schwer entflammbare Anschlussdraht ist ideal für die Verkabelung von Einheiten und Schaltschränken und wird daher häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Stromüberwachungseinheit Industrielle Anlagen Medizintechnische GeräteDie Kabel H07V-K können in geschlossenen Installationskanälen sowie in Rohren und Schläuchen eingesetzt werden, auch wenn sie mit Gips ummantelt sind. Diese Kabel dürfen nicht direkt auf Racks, Wannen und Rohre verlegt werden. Häufig gestellte Fragen Kann dieser Draht im Freien verwendet werden? Die Kabel sind für die Verwendung in Innenraumanlagen vorgesehen, während der große Betriebstemperaturbereich auch einen kurzfristigen Einsatz im Freien ermöglicht. Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als Volldraht.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Dunkelblau
AWG:
15 AWG
Aderlitzen:
30 / 30
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-K
Betriebsspannung:
750 Vmm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Kabeltyp:
Leistung
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
ÖLFLEX®
Harmonisierte Codierung:
H07V-K
Außenmantelmaterial:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
H07V-K
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltdraht
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
aderleitung 1x1,5 qmm blau h07v-k 100m
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
7244406
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Lapp
,
4520141
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18431*
€ 0,30431*
Lager 1454
3 Tage
400
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,2628*
€ 0,3528*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 0,521*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,3132*
€ 0,5899*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6904*
€ 0,9648*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9648*
€ 1,14811
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8276*
€ 0,98484
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7604*
€ 0,90488
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,6904*
€ 0,82158
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 96,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,69*
Zubehör
STRIPAX
Weidmüller
9005000000
ab € 46,84*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 1,5-8 BK - 30002206
Enghofer
30002206
ab € 5,88*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 1,5-8 RD - 30002205
Enghofer
30002205
ab € 5,88*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 1,5-8 RD - 30002167
Enghofer
30002167
ab € 3,78*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x1,5-8 BK - 30002190
Enghofer
30002190
ab € 9,41*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x1,5-8 RD - 30002189
Enghofer
30002189
ab € 9,40*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,48*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen