Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 10L Polypropylen Eurobehälter , Grau 120mm x 300mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 10L Polypropylen Eurobehälter , Grau 120mm x 300mm x 400mm
RS PRO 10L Polypropylen Eurobehälter , Grau 120mm x 300mm x 400mm
RS PRO 10L Polypropylen Eurobehälter , Grau 120mm x 300mm x 400mm
RS PRO 10L Polypropylen Eurobehälter , Grau 120mm x 300mm x 400mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7259158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7259158
EAN/GTIN:
     5056112099079
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Deckeltyp = Abnehmbar
Höhe = 120mm
Breite = 300mm
Tiefe = 400mm
Kapazitätsvolumen = 10L
Farbe = Grau
Gehäuseabmessungen = Klein
Verriegelbar = Nein
Material = Polypropylen
Belüftet = Nein
Stapelbar = Ja
Eurobox = Ja

Polypropylen-Eurobehälter ohne Deckel (Deckel können separat bestellt werden, siehe ; 725-9155 725-9155 und ; 725-9164 725-9164 ). Diese Eurobehälter sind robust und stapelbar, ideal für die geschützte Aufbewahrung von Gütern beim Transport. Durch die hochdichte Polypropylen-Konstruktion sind diese Aufbewahrungsboxen sogar für die Lagerung von Lebensmitteln geeignet. Im Gegensatz zu Aufbewahrungsboxen aus Holz, die von Bakterien und Insekten befallen werden können, sind diese Kunststoffboxen wartungsfrei und leicht zu reinigen. Außerdem sind die Aufbewahrungsboxen aus Kunststoff wiederverwendbar und somit umweltfreundlicher. RS Pro bietet eine große Auswahl an Aufbewahrungsboxen in einer Vielzahl von Größen, die für alle Ihre Lageranforderungen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile. Leichte, aber robuste Bauweise Deckel separat erhältlich Das Design macht sie stapelbar Kann eingebettet werden, um Platz zu sparen, wenn sie nicht verwendet wird Ausgezeichnete Box für Aufbewahrung und Transport Euro-Behälter – Kisten und Kisten, die für Paletten in Standardgröße für Europa ausgelegt sind. Die Serie umfasst die folgenden RS-Pro-Artikel:. Euro-Behälter, verfügbare Größen umfassen: ; 725-9158 725-9158 - 10 l, grau, 120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 l, grau, 170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 l, grau, 400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 L grau, 600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 l, grau, 325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 l, grau, 170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 l, grau, 200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 L grau, 600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76L grau, 400 x 400 x 600 mm Deckel (Drop auf nicht gescharnten) ; 725-9155 725-9155 - Deckel für 600 x 400 mm Euro-Behälter ; 725-9164 725-9164 - Deckel für 400 x 300 mm Euro-Behälter Deckel mit Scharnier ; 163-1898 163-1898 – Deckel für 300 mm x 400 mm Euro-Behälter ; 163-1901 163-1901 – Deckel für 600 mm x 400 mm Euro-Behälter. Typische Anwendungen:. Aufbewahrungsboxen sind in vielen Situationen von unschätzbarem Wert: Nahrungsmittelverarbeitung Produktion Lagerhäuser Büros Privatwohnungen Schulen (Aufbewahrung von Büchern und Geräten) Krankenhäuser Baustellen (sichere Aufbewahrung von Werkzeugen) Hotels
Weitere Informationen:
Deckeltyp:
Abnehmbar
Höhe:
120mm
Breite:
300mm
Tiefe:
400mm
Kapazitätsvolumen:
10L
Farbe:
Grau
Gehäuseabmessungen:
Klein
Verriegelbar:
Nein
Material:
Polypropylen
Belüftet:
Nein
Stapelbar:
Ja
Eurobox:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter grau, euro normbehälter, euro-behälter 10l, 7259158, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsboxen, RS PRO, E431211, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,82*
€ 20,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,73*
€ 24,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7259164
ab € 9,20*
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.