Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet CTR48 Zählrichtung, Phase, Aufwärts Zähler LCD 6-stellig, Stunden, max. 40kHz, 260 Vac, -999999 → 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7259401
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     87621215
EAN/GTIN:
     5059040020672
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionszähler
Versorgungsspannung = 260 Vac
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Signal
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Zählrichtung, Phase, Aufwärts
Ziffernhöhe = 9 mm
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 40kHz
Anzeigebereich = -999999 → 999999
Messbereich = -999999 → 999999

UL, CE. Multifunktions-LCD-Zähler mit einfacher und zweifacher Vorwahl – CTR48. Zähler, Drehzahlmesser, Chronometer, Mehrfach-Summierer, Stückzähler, Summierer mit Vorwahl Maximale Eingangsfrequenz 40 kHz Einfache Parametereinstellung, Konfiguration über Textmenüs Einfache Änderung von Voreinstellungen Skalierfaktor 5 V Umschaltrelais und Halbleiterausgang Abnehmbare Steckverbinder LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (orange): 2 Zeilen, 6 Ziffern, oder mehrfarbige Anzeige (grün-rot) Schutzart IP65 an der Tafel Optionale Tastensperre, vollständig oder teilweise (Voreinstellung, Programmierung) Zubehör einschließlich Ausschnitt 72 x 72, 55 x 55 oder DIN-Schienen-Adapter
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
260 Vac
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Signal
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Zählrichtung, Phase, Aufwärts
Ziffernhöhe:
9 mm
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
40kHz
Anzeigebereich:
-999999 → 999999
Messbereich:
-999999 → 999999
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, Vorwahlzähler, vorwahlzähler 6-stellig, multifunktionszähler, lcd vorwahlzähler, 7259401, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 87621215, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,04*
€ 442,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,32*
€ 440,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
26546842
ab € 9,24*
Zubehör
Crouzet
26546846
ab € 3,28*
Zubehör
Crouzet
26546841
ab € 61,88*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.