Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker L3 Hydraulisches Rückschlagventil 3/8Zoll G3/8 Stahl zinkplattiert 400bar 8m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-727856
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     RHDIR3/8CF
EAN/GTIN:
     5059041917599
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Gewindegröße = 3/8Zoll
Anschluss-Gewinde = G3/8
Gehäusematerial = Stahl zinkplattiert
Durchflussrate max. = 8m/s
Serie = L3
Betriebsdruck max. = 400bar
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Montagetyp = Inline

BSP Rückschlagkappen. Rückschlagventile, die sich in verschiedenen Anwendungen bis zu einem Druck von 400 bar einsetzen lassen und einen Öffnungsdruck von 1 bar haben. Gefertigt aus verzinktem Stahl mit Tellerrückschlagventil, das für kontrolliertes und glattes Öffnen gedämpft ist. Eigenschaften und Vorteile. Erwiesene Zuverlässigkeit Abdichtung wird erreicht durch die Verwendung eines 90° Konus Stoßdämpfende und gedämpfte Öffnung Nitrildichtungen Buchsenkontakt für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde (BSP). Anwendungsbereich. Parker RHD Rückschlagventile sind geeignet für allgemeine hydraulische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen wie Kfz, Energie, Umwelt, Industrie, Öl und Gas, Stromerzeugung, Prozess, Transport und Wasser.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
3/8Zoll
Anschluss-Gewinde:
G3/8
Gehäusematerial:
Stahl zinkplattiert
Durchflussrate max.:
8m/s
Serie:
L3
Betriebsdruck max.:
400bar
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Montagetyp:
Inline
Weitere Suchbegriffe: 727856, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulische Rückschlagventile, Parker, RHDIR38CF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Check Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900424448
ab € 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.