Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7287166 Herst.-Nr.: A1207.5 EAN/GTIN: 7320760017975 |
| |
|
| | |
| Serie = A120 Material/Stoff = HSS Bohrertyp = Spiralbohrer Durchmesser = 7.5mm Gesamtlänge = 74 mm
DIN 1897. HSS Spiralbohrer, kurz, mit geradem Schaft (A120). Kurzer Bohrer in HSS-Ausführung für allgemeine Bearbeitungen mit dampfgehärteter Oberfläche. Ideal für den Einsatz in tragbaren Bohrmaschinen, Drehköpfen und automatischen Drehbänken Die spezielle geteilte Punktgeometrie sorgt für einfachen Start und genaues Bohren Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, Schnitttiefe entspricht 2,5-fachem Bohrerdurchmesser 135° Punktwinkel Weitere Informationen: | | Serie: | A120 | Material/Stoff: | HSS | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Durchmesser: | 7.5mm | Gesamtlänge: | 74 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 1897, 7287166, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Dormer, A12075, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,79* | € 5,08* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,10* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 4,02* | € 5,34* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 4,11* | € 5,42* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,69* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|